Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube védőrács, IK10 védelemhez, 26 m SX080421 - OVA53176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - ernyő
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179906
Sonepar cikkszám
SX080421
Gyártói cikkszám
OVA53176
Gyártói típuskód
OVA OVA53176
Tartozék fajtája:
ernyő
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
acél
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Igen
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
312 mm
Szélesség:
254.5 mm
Magasság / mélység:
64 mm
OVA Exiway Smartexit DiCube védőrács, IK10 védelemhez, 26 m