Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube 45° piktogrammok mennyezeti adapterhez SX080397 - OVA53164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Irány - egyéb
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 187.9 mm
Szélesség - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480930133
Sonepar cikkszám
SX080397
Gyártói cikkszám
OVA53164
Gyártói típuskód
OVA OVA53164
Kivitel:
egyéb
Irány:
egyéb
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
187.9 mm
Szélesség:
165 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
30 m
Anyagvastagság:
10 mm
OVA Exiway Smartled DiCube 45° piktogrammok mennyezeti adapterhez