Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube álmennyezeti adapter SX080370 - OVA59823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 42 mm
Szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480786044
Sonepar cikkszám
SX080370
Gyártói cikkszám
OVA59823
Gyártói típuskód
OVA OVA59823
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
42 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
170 mm
OVA Exiway Smartled DiCube álmennyezeti adapter