Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube süllyesztett szerelődoboz SX078658 - OVA53157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Mélység - 46.8-46.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480894312
Sonepar cikkszám
SX078658
Gyártói cikkszám
OVA53157
Gyártói típuskód
OVA OVA53157
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Mélység:
46.8-46.8 mm
Szín:
fehér
Kialakítás:
egyéb
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
296 mm
Szélesség:
61.5 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
1-5 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
7
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem