Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube védőrács, IK10 védelemhez SX080394 - OVA53160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - acél
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480894343
Sonepar cikkszám
SX080394
Gyártói cikkszám
OVA53160
Gyártói típuskód
OVA OVA53160
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
acél
Tartozék:
Nem
Raszter lyukasztott:
Igen
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
178 mm
Szélesség:
356 mm
Magasság / mélység:
73 mm
OVA Exiway Smartled DiCube védőrács, IK10 védelemhez