Schneider - P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SD NO+NO SN023618 - 21118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303430211181
Sonepar cikkszám
SN023618
Gyártói cikkszám
21118
Gyártói típuskód
P25M 21118
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
415 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SD NO+NO