Schneider - P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus SDC-NO SN023621 - 21119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430211198
Sonepar cikkszám
SN023621
Gyártói cikkszám
21119
Gyártói típuskód
P25M 21119
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
415 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus SDC-NO