Schneider - P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDO-NO SN023615 - 21121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430211211
Sonepar cikkszám
SN023615
Gyártói cikkszám
21121
Gyártói típuskód
P25M 21121
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2.2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
P25M hibakioldás-jelző segédkontaktus, SDO-NO