Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - P25M segédkontaktus, 1 NO-1 NC SN023619 - 21117

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - P25M segédkontaktus, 1 NO-1 NC SN023619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3303430211174

Sonepar cikkszám

SN023619

Gyártói cikkszám

21117

Gyártói típuskód

P25M 21117

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

415 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

2.2 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

3

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

25 A

Feszültség fajtája:

AC

P25M segédkontaktus, 1 NO-1 NC