Nem visszaküldhető

Schneider - P25M zárlatkorlátozó egység, 3P, 100kA SN023617 - 21115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - P25M zárlatkorlátozó egység, 3P, 100kA SN023617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Rövidzárlati áramkorlátozó - Nem

  • Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 100 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211150

Sonepar cikkszám

SN023617

Gyártói cikkszám

21115

Gyártói típuskód

P25M 21115

Max. látszólagos teljesítmény:

0 VA

Szerelési mód:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Rövidzárlati áramkorlátozó:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

P25M zárlatkorlátozó egység, 3P, 100kA