Schneider - PACK bővítőszekrény 3 soros SX000210 - 08013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Szélesség - 300 mm
Magasság - 480 mm
Mélység - 260 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430080138
Sonepar cikkszám
SX000210
Gyártói cikkszám
08013
Gyártói típuskód
08013
Szín:
fehér
Szélesség:
300 mm
Magasság:
480 mm
Mélység:
260 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9001
Kapcsolószekrény-rendszerek - PACK bővítőszekrény 3 soros