Schneider - Pack szekrény 5S (5 soros) IP30 SX067033 - LVS08005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Anyag - acél
Magasság - 930 mm
Mélység - 157 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481876751
Sonepar cikkszám
SX067033
Gyártói cikkszám
LVS08005
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08005
Szélesség:
550 mm
Anyag:
acél
Magasság:
930 mm
Mélység:
157 mm
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9003
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem