Schneider - Padló kötődoboz acél fedélbetét, négyzet alakú SN018732 - ISM50817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Névleges méret - 167 mm
Szélesség - 139 mm
Hosszúság - 167 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480025761
Sonepar cikkszám
SN018732
Gyártói cikkszám
ISM50817
Gyártói típuskód
ISM50817
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Névleges méret:
167 mm
Szélesség:
139 mm
Hosszúság:
167 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
OptiLine 45, lid infill. kábel installációs rendszer: padlódoboz - termék vagy komponens típusa: tetőn keresztüli betöltés - padló jellege: simított betonpadló, álpadló - padlódoboz alakja: négyzet - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsa