Schneider - Padló kötődoboz linóleum fedélbetét, téglalap alakú SN013858 - ISM50808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyszögletű
Névleges méret - 245 mm
Szélesség - 139 mm
Hosszúság - 245 mm
Anyagvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480031014
Sonepar cikkszám
SN013858
Gyártói cikkszám
ISM50808
Gyártói típuskód
ISM50808
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Névleges méret:
245 mm
Szélesség:
139 mm
Hosszúság:
245 mm
Anyagvastagság:
6 mm
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
egyéb
Fedél szerelőnyílás:
Igen
OptiLine 45, betöltő-fedél. kábel installációs rendszer: padlódoboz - termék vagy komponens típusa: tetőn keresztüli betöltés - padló jellege: simított betonpadló, álpadló - padlódoboz alakja: téglalap alakú - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök :