Schneider - Padlórögzítő csapszegek SX010904 - NSYFSPLAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 90 mm
Magasság - 55 mm
Mélység - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193453
Sonepar cikkszám
SX010904
Gyártói cikkszám
NSYFSPLAZ
Gyártói típuskód
NSYFSPLAZ
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
90 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
270 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Padlórögzítő csapszegek