Schneider - Padozati és fali rögzítő egység SX067258 - LVS08704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869005
Sonepar cikkszám
SX067258
Gyártói cikkszám
LVS08704
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08704
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Padozati és fali rögzítő egység