Schneider - PanelSeT SFN 2 ajtós teli ajtó 2200x600 SX089970 - NSYSFND22122D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1169 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
275 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378236
Sonepar cikkszám
SX089970
Gyártói cikkszám
NSYSFND22122D
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND22122D
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1169 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2166 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN 2 ajtós teli ajtó 2200x600