Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1200x400 RAL7035 SX089711 - NSY2SPN124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104279
Sonepar cikkszám
SX089711
Gyártói cikkszám
NSY2SPN124
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN124
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1200x400 RAL7035