Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1200x800 RAL7035 SX089714 - NSY2SPN128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
135 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104309
Sonepar cikkszám
SX089714
Gyártói cikkszám
NSY2SPN128
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN128
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1200x800 RAL7035