Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1800x500 RAL7035 SX089724 - NSY2SPN185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
130 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104408
Sonepar cikkszám
SX089724
Gyártói cikkszám
NSY2SPN185
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN185
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1800x500 RAL7035