Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1800x600 RAL7035 SX089725 - NSY2SPN186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104415
Sonepar cikkszám
SX089725
Gyártói cikkszám
NSY2SPN186
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN186
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 1800x600 RAL7035