Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 2000x400 RAL7035 SX089728 - NSY2SPN204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104439
Sonepar cikkszám
SX089728
Gyártói cikkszám
NSY2SPN204
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN204
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
A két acél oldallap kifejezetten a PanelSeT SFN álló, moduláris, dekarbonizált acél villamos szekrény összeállításához készült, különböző alkalmazásokhoz. Névleges magasságuk 2000 mm, illetve mélységük 400 mm. A panelek acéllemezből készülnek. Az epoxi–poliészterrel porszórt felület sima megjelenést biztosít. Szürke (RAL 7035) színű.