Schneider - PanelSeT SFN 2db oldalpanel 2200x1000 RAL7035 SX089732 - NSY2SPN2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
334 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486108529
Sonepar cikkszám
SX089732
Gyártói cikkszám
NSY2SPN2210
Gyártói típuskód
PanelSeT NSY2SPN2210
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 2200x1000 RAL7035