Schneider - PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1200 RAL7035 SX089981 - NSYSFNV12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606486103852
Sonepar cikkszám
SX089981
Gyártói cikkszám
NSYSFNV12
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNV12
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1200 RAL7035