Schneider - PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1600 RAL7035 SX089983 - NSYSFNV16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
95 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103876
Sonepar cikkszám
SX089983
Gyártói cikkszám
NSYSFNV16
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNV16
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1600 RAL7035