Schneider - PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1800 RAL7035 SX089984 - NSYSFNV18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103883
Sonepar cikkszám
SX089984
Gyártói cikkszám
NSYSFNV18
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNV18
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 1800 RAL7035