Schneider - PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 2000 RAL7035 SX089985 - NSYSFNV20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103890
Sonepar cikkszám
SX089985
Gyártói cikkszám
NSYSFNV20
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNV20
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 2000 RAL7035