Schneider - PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 2200 RAL7035 SX089986 - NSYSFNV22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103906
Sonepar cikkszám
SX089986
Gyártói cikkszám
NSYSFNV22
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNV22
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN 4 db függőleges oszlopprofil 2200 RAL7035