Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 1000x500 RAL7035 SX089901 - NSYSFNC105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104095
Sonepar cikkszám
SX089901
Gyártói cikkszám
NSYSFNC105
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC105
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1000x500 RAL7035