Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 1200x600 RAL7035 SX089906 - NSYSFNC126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
122 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104149
Sonepar cikkszám
SX089906
Gyártói cikkszám
NSYSFNC126
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC126
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1200x600 RAL7035