Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 1200x800 RAL7035 SX089907 - NSYSFNC128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104156
Sonepar cikkszám
SX089907
Gyártói cikkszám
NSYSFNC128
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC128
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1200x800 RAL7035