Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 1600x400 RAL7035 SX089908 - NSYSFNC164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104163
Sonepar cikkszám
SX089908
Gyártói cikkszám
NSYSFNC164
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC164
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 1600x400 RAL7035