Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 300x500 RAL7035 SX089911 - NSYSFNC35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103913
Sonepar cikkszám
SX089911
Gyártói cikkszám
NSYSFNC35
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC35
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 300x500 RAL7035