Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 300x600 RAL7035 SX089912 - NSYSFNC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103920
Sonepar cikkszám
SX089912
Gyártói cikkszám
NSYSFNC36
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC36
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 300x600 RAL7035