Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 400x400 RAL7035 SX089914 - NSYSFNC44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103944
Sonepar cikkszám
SX089914
Gyártói cikkszám
NSYSFNC44
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC44
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 400x400 RAL7035