Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 500x500 RAL7035 SX089918 - NSYSFNC55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486103982
Sonepar cikkszám
SX089918
Gyártói cikkszám
NSYSFNC55
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC55
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 500x500 RAL7035