Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x1000 RAL7035 SX089919 - NSYSFNC610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486108499
Sonepar cikkszám
SX089919
Gyártói cikkszám
NSYSFNC610
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC610
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
1000 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x1000 RAL7035