Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x500 RAL7035 SX089921 - NSYSFNC65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104002
Sonepar cikkszám
SX089921
Gyártói cikkszám
NSYSFNC65
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC65
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 600x500 RAL7035