Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 700x500 RAL7035 SX089924 - NSYSFNC75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104033
Sonepar cikkszám
SX089924
Gyártói cikkszám
NSYSFNC75
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC75
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 700x500 RAL7035