Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 800x500 RAL7035 SX089927 - NSYSFNC85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104057
Sonepar cikkszám
SX089927
Gyártói cikkszám
NSYSFNC85
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC85
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 800x500 RAL7035