Schneider - PanelSeT SFN felső+alsó keret 800x600 RAL7035 SX089928 - NSYSFNC86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104064
Sonepar cikkszám
SX089928
Gyártói cikkszám
NSYSFNC86
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFNC86
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PanelSeT SFN felső+alsó keret 800x600 RAL7035