Schneider - PanelSeT SFN hátlap 1800x1000 RAL7035 SX089744 - NSYBPN1810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
132 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104606
Sonepar cikkszám
SX089744
Gyártói cikkszám
NSYBPN1810
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYBPN1810
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN hátlap 1800x1000 RAL7035