Schneider - PanelSeT SFN hátlap 2000x1000 RAL7035 SX089749 - NSYBPN2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
148 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104675
Sonepar cikkszám
SX089749
Gyártói cikkszám
NSYBPN2010
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYBPN2010
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN hátlap 2000x1000 RAL7035