Schneider - PanelSeT SFN hátlap 2000x1200 RAL7035 SX089750 - NSYBPN2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
172 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104682
Sonepar cikkszám
SX089750
Gyártói cikkszám
NSYBPN2012
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYBPN2012
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN hátlap 2000x1200 RAL7035