Schneider - PanelSeT SFN hátlap 2000x700 RAL7035 SX089755 - NSYBPN207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486104651
Sonepar cikkszám
SX089755
Gyártói cikkszám
NSYBPN207
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYBPN207
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PanelSeT SFN hátlap 2000x700 RAL7035