Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PanelSeT SFN HD kilincsszerkezet cilinderzárakhoz SX089979 - NSYSFNHS1HD

MásolásMásolás
Schneider - PanelSeT SFN HD kilincsszerkezet cilinderzárakhoz SX089979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486521373

Sonepar cikkszám

SX089979

Gyártói cikkszám

NSYSFNHS1HD

Gyártói típuskód

PanelSeT NSYSFNHS1HD

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

PanelSeT SFN HD kilincsszerkezet cilinderzárakhoz