Schneider - PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 1800x400 SX089952 - NSYSFND1882D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 769 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
167 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378045
Sonepar cikkszám
SX089952
Gyártói cikkszám
NSYSFND1882D
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND1882D
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
769 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1766 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 1800x400