Schneider - PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 1800x500 SX089943 - NSYSFND18102D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 969 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378069
Sonepar cikkszám
SX089943
Gyártói cikkszám
NSYSFND18102D
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND18102D
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
969 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1766 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 1800x500