Schneider - PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 2000x500 SX089955 - NSYSFND20102D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 969 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
220 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378151
Sonepar cikkszám
SX089955
Gyártói cikkszám
NSYSFND20102D
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND20102D
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
969 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1966 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 2000x500