Schneider - PanelSeT SFN/SM 2 ajtós üvegajtó 1800x600 SX089946 - NSYSFND18122DT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1169 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
185 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486378335
Sonepar cikkszám
SX089946
Gyártói cikkszám
NSYSFND18122DT
Gyártói típuskód
PanelSeT NSYSFND18122DT
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1169 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1766 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós üvegajtó 1800x600